アーテック[学校教材・教育玩具]
キーホルダー
内容
素材
科目
図工
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19417536
46500
Φ25×63
スネーク
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19417563
46513
19×50
フック金
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
19417572
46517
19×45
フック
オープン
¥
846
¥
931
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19417545
46501
Φ25×66
メッシュ
¥
820
取扱い終了
返品不可
19417554
46502
Φ30×70
G型
¥
790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください