アーテック[学校教材・教育玩具]
つまようじ1000本組
材質:木。サイズ:Φ2×65mm(1本)。セット内容:1000本組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
長さ(mm)
65
材質
木
径(Φmm)
2
内容
素材
科目
図工
内容量
1セット(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19417685
46535
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください