曜日別特売

桧棒 角型

桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(7件のレビュー)

ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。

内容素材科目図工内容量1セット(50本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417755455933×3×9003mm角
オープン
1,300
1,430(税込)
当日出荷
19417764455944×4×9004mm角
オープン
1,700
1,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
19417773455955×5×9005mm角
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
19417782455966×6×9006mm角
オープン
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
19417798455988×8×9008mm角
オープン
4,500
4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19417773
2023-10-03
用途: 子どもの工作
製造業

文具店での取り扱いがなくなってしまったのでこちらで購入しました。
折れずに届き良かったです。

対象商品 : 19417773
2022-01-29
用途: 生花の札立棒として使用
有限会社高橋種苗店

曲がりが少なく使い易いです。長さが1200mmも有れば良い。

対象商品 : 19417773
2021-04-14
用途: 行灯つくり

貴社のは個別にシールを貼っていないので使いやすい。(シールを取る手間がかからない。)

1が参考にしています
対象商品 : 19417764
2020-06-11
用途: 名札の棒として

商品の出来も大変良く、安いので大変満足しています。

対象商品 : 19417773
2020-05-30
用途: 枠取り
いづもや卸売・小売業

非常に製品として満足ですが、注文の何本かは真直ぐになっていませんでした。

対象商品 : 19417755
2019-07-26
用途: 趣味の工作

木工工作には寸法もほぼ正確3*3.1でした。曲がりも少なく自分の工作には十分です。

対象商品 : 19417764
2017-05-15
用途: 園芸 支柱として利用
農・林・水産業

パッションフルーツの苗の支柱として利用しています 苗を下していますので大量に必要 既存の支柱はどれも高く 低価格のものとして使っています 使用に必要な強度があり長さもちょうどよいのも購入した理由です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする