曜日別特売

ATダンボールカッター 木柄

ATダンボールカッター 木柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATダンボールカッター 木柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(12件のレビュー)

段ボール、発泡スチロールが自在に切れます。
安くて便利いろんな素材が自在に切れるダンボールカッター
材質:刃:ステンレス。サイズ:全長180mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質(刃)ステンレス全長(mm)180内容素材科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941789540037
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-23
用途: 普段使い

ダンボールを細かく解体したくて
購入しました。わたしの使い方が悪いのか
とても、力がいります。
カッターを使った方が早いです。

対象商品 : 19417895
2023-09-27
用途: 発送時の段ボールの加工に

お安いのですが、とても良く切れるので追加で購入しました。

2021-05-19
用途: 断熱発泡材カット

床下に潜って補修のため断熱材を部分カットするのに重宝しました。
普通の断熱材用ノコも持っていますが、部分加工には不向きで、カッターでは床材他にも若干傷がつく恐れがありますが、こちらの商品程度の刃先だと安全です。
コンセント増設、ダクト穴壁開口時の断熱材カットにも使えそうです。

対象商品 : 19417895
2021-01-05
用途: 解体、ジグ、工作等

カッターだと加工するのが大変なので買ってみた。
ザクザク切れるので作用がはかどる。
Rもできるのでカッターより使い勝手がいい。
歯がどのくらい持つか。。。。
初めて使うのであればいい商品。

対象商品 : 19417895
2020-05-31
用途: 子供の段ボール工作用

子供の段ボール工作用に購入しました。5歳児年中も難なく使用できました。ただし、先が鋭利ですので、大人が一緒に使ったほうがよさそうです。小学3年生も使っています。段ボール工作をするのにとても役に立っています。ハサミより使いやすく、カッターより危なくないという感じで使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 19417895
2020-01-24
用途: ダンボールの開封、処分時

今まで工作用のハサミでダンボールに挑んでいましたが、どうして購入を躊躇っていたのかと思えるカッターでした。毎日使うものだから、作業効率が上がるものはありがたいです。

対象商品 : 19417895
2020-03-31
用途: 出荷後の空きダンボールの解体処理
株式会社スワロー急送運輸・通信業

両刃であるのが使いやすいです。
弊社の用途だと刃先がやや尖り過ぎているのと、柄(持ち手)にヒモやリングを通す穴が開いていると紛失防止管理がしやすくなります。
現状は刃先をヤスリで少し削って丸め、柄にもドリルで穴を開けて二重リングを通して使っています。

対象商品 : 19417895
2018-05-18
用途: リサイクルに出す段ボールの切断
教育・研究機関

切れ味が良く、特に小さめの段ボールを切るときに取り回しが良いです。グリップは木でできていて形が良く、手に馴染む。のこぎりですが出る粉の量も少なめ。この品質で信じられないほど安い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする