曜日別特売

AT仕上刷毛

AT仕上刷毛 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT仕上刷毛 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT仕上刷毛 - アーテック[学校教材・教育玩具]

高級な白毛を使用 驚きの低価格
材質:ポプラ,羊毛-70%,ナイロン-30%

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941804432150240×4032
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941805332152240×3028
オープン
291
320(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941806232153240×5032
オープン
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする