スーパークリア水性つやだしニス

スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパークリア水性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]
(7件のレビュー)

うすめずにそのまま塗れる水性ニスの決定版
●うすめずそのままご使用いただけます。●耐水性です。●木彫、木工、ねんどなど多用途に使えます。●従来のニスと比べて非常にツヤがあり、作品の美しい仕上げに最適です。●使い終わった刷毛の後始末は、水洗いだけでOK。

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
注意
※水を加え、うすめてご使用いただきますと、光沢がにぶります。また水彩絵の具などの上から塗られますと、絵の具がにじむ場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19418096320051個(400mL)小分け用カップ、刷毛
オープン
1,300
1,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418105320061個(1L)小分け用カップ、刷毛
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
19418114320071個(4L)刷毛
オープン
7,559
8,315(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19418114
2021-07-10
用途: 木工作品の塗装,授業の実習
学校法人滝学園教育・研究機関

塗料はいろいろありますが、原液でそのまま使えることと、
刷毛を水洗いできるため大量消費するなら気楽。
割と粘り気があるので均一に塗るのはコツが必要かもしれません。

対象商品 : 19418096
2019-09-22
用途: 塗装の保護・艶出し
その他業種

説明書では紙の絵などの保護・艶出しとのことで、購入時には気づかなかったミスであったが、とりあえず木工塗装の上に塗って試したところ、透明度
が劣り、艶が低下した。また水が多いと剥離する。
強固な樹脂のクリアーが欲しかった。

対象商品 : 19418114
2019-07-24
用途: イベント用展示品の美術製作。
株式会社アートワイズ製造業

大変伸びも良く、使いやすかったです。容器もしっかりしていて安心です。

対象商品 : 19418114
2019-05-16
用途: 木工作品の塗装
その他業種

水性なので、子どもたちにも優しく、塗りやすいニスです。コスパもいいと思います。

対象商品 : 19418105
2017-09-12
用途: 手芸品の艶出し
手作りの店 ローリエ卸売・小売業

すでにあったものの買い足しに購入したので最近になって初めて使い始めました。さらっとした感じで扱いやすかったです。

対象商品 : 19418105
2017-07-20
用途: 木工作の保護
有限会社コンセプトケイ

保護といっても、あくまでも下地の水性絵具の流れ防止で、ウレタンクリア塗装までの強度はない。それでも他社同等品よりもコストパフォーマンスが高いが、もう少し安価にならないものであろうか。

対象商品 : 19418096
2019-09-14
用途: 塗装の保護・艶出し
その他業種

艶・透明度は普通
水が多い場合、何度の刷毛で塗ると剥離する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする