曜日別特売

ワシン水溶性つやだしニス

ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]ワシン水溶性つやだしニス - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

より塗りやすく、被膜は強力になりました!無色透明で美しいつやが出ます。うすめる時は、水溶性ニス専用のうすめ液をお使いください。水彩えのぐ、ポスターカラーなどの水性えのぐの上から塗っても色はにじみません。ハケや用具、水で洗えます。

内容素材科目図工
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19418236320101個(4L)
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
19418245320111個(1L)
オープン
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418254320121個(400mL)
オープン
1,630
1,793(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19418236
2022-06-21
用途: 1年技術の作品塗装
一関第一高等学校附属中学校教育・研究機関

匂いに敏感な生徒もいるので、匂いが少ない塗料がないか検索中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする