曜日別特売

コサージュ・ブーケ手作りセット

コサージュ・ブーケ手作りセット - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュ・ブーケ手作りセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

華やかなコサージュやブーケがつくれるキット
花を束ねてリボンをつけると、豪華で素敵なコサージュかブーケがつくれるキットです。バッジタイプで取り付け簡単です。ポケットに差し込むことも可能です。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。
材質:ポリエステル、PP。サイズ:ブーケ完成サイズ:約60×150×90mm。セット内容:花×3、セロハン(白)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。セット内容花×3、セロハン(白:140×140mm)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1材質ポリエステル、PP、鉄、シルク寸法(mm)125×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941839485044
オープン
255
281(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする