印材を彫る時にはさんで使います。しっかりと安定するので、作業しやすくなります。
木製なので、印材をいためません。 印材を平行にはさむので、文字を彫る時も、彫りやすくなります。
セット内容:木部(120×70×25mm)穴アキ×2、ボルト(Φ4×100mm)×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×2、蝶ナット×2



しっかりと固定され問題なく使えます
木材は素朴ですがナチュラルで清潔感があります
閉めたり緩めたりするネジの回す部分がもう少し
大きめにした方が回しやすいかなと思います
ネジが通した上下の面は平置きできないので
どの面でも平置きできると更に扱いやすいかな
と思いますが作業する上では全く問題ではあり
ません。お値段がお手頃なのが助かりました。