曜日別特売

書初め用中筆 真筆

書初め用中筆 真筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]

売れ筋商品使いやすさ抜群
(三年生)初級者に最適 名入れ出来ます詳しくはお問い合わせください。
材質:山羊の毛,ナイロン。サイズ:軸の長さ:185mm、穂の長さ:35mm

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。毛丈(mm)35柄長さ(mm)185科目書道内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194191983689
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする