曜日別特売

ビッグデザインパレット

ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグデザインパレット - アーテック[学校教材・教育玩具]

深さ最大12mm一度でたくさんの絵具が溶ける。絵具がこぼれにくく、乾きにくい
深さが3段階に分かれています。(最大深さ:約12mm) ●アクリル絵の具も使える。●パレットの大きさに合わせて深さも三段階。深くて使いやすい
材質:ポリプロピレン。サイズ:310×165×14mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)310×165(1面)科目美術内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941926811001
オープン
528
581(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする