さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色
●布専用の水性絵の具です。●アイロンでの熱処理は不要です。●綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。●布面積は布の種類によって違いますが、20mlチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能



いい感じに出来ました。単品で購入できると満足です。
水で薄めずにそのまま描くと分厚く塗った場合、ひび割れをしていましたがアーテックの布用メディウムと混ぜて使うといい感じになります。容量的には20mlは少ないので、今回はリピートでの購入となります。500mlだと色数が多いと置き場所にも困るし、せめて50mlとか100~150mlのばら売りがあると助かるんだけどな~
制作の途中ですが面白い。筆やスポンジなどを使用して描いていくが、使用法にあるよりも薄めて使っても、想像以上の効果があり楽しいです。
まだ使用してまもないのでこれから利用できると思います。