アーテック[学校教材・教育玩具]
学級旗用ポール
色
ホワイト
材質
樹脂
寸法(mm)
Φ22(最大Φ31)
質量(g)
670
長さ(m)
1.6~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19421465
1251
オープン
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください