カマキ
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏
切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。
用途
料理・工作・フラワーアレンジに!
全長(mm)
170
刃渡り(mm)
45
質量(g)
75
使用目的
フラワーアレンジ、工作、料理
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19531112
P-750S
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください