曜日別特売

伸縮刈込鋏 のび~る1000

伸縮刈込鋏 のび~る1000 - カマキ

ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます!
低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です!
アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます!
切断能力最短時約12mm、最長時約8mm。

用途
25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(mm)650~1.000刃長(mm)160質量(g)940切断対象25cmまでの枝、太い枝内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195316181000
6,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする