曜日別特売

アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ

アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ - azbil(旧:山武)

泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出対象
検出方式
光色
ヘッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19443463HPQ-T1-CN03アンプ内蔵型----
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19443445HPQ-T1-004アンプ内蔵型透過型赤外線
11,600
取扱い終了
返品不可
19443454HPQ-T1-017アンプ内蔵型----
11,600
取扱い終了
返品不可
22556258HPQ-T1-002--溝形・透過屈折方式--
11,600
取扱い終了
返品不可
22556276HPQ-T1-003--溝形・透過屈折方式--
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする