曜日別特売

インテルパック ミリボルトアイ熱電対変換器

インテルパック ミリボルトアイ熱電対変換器 - azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ熱電対変換器 - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 熱電対変換器入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
消費電力
電源電圧(V)
負荷抵抗
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19453202IP50TCCJDAD004~20mA約2.7VADC24750Ω以下0.11以下
87,700
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
19453184IP50TCC0KAAD001C24~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下-
67,400
取扱い終了
返品不可
19453193IP50TCC0KHD0001521~5V約2.7VADC242.5kΩ以上0.11以下
60,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする