曜日別特売

シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ)

シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ) - azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ) - azbil(旧:山武)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
設定距離(mm)
タイプ
接続方式
動作形態
外径
設定表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19437172FL7M-10J6W-SN031個0~7有極性クイックロックコネクタN.O.M30あり
24,400
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19437215FL7M-10K6WE-CN031個0~7有極性プリワイヤコネクタN.C.M30-
24,400
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19437224FL7M-10K6WE-R1個0~7有極性プリワイヤN.C.M30-
22,500
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19437294FL7M-10W6WT-SN031個0~7無極性クイックロックコネクタN.O.M30あり
27,100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
19437522FL7M-3J6HW-SN031個0~2.1有極性クイックロックコネクタN.O.M12あり
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19437617FL7M-3W6HWT-SN031個0~2.1無極性クイックロックコネクタN.O.M12あり
22,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19437696FL7M-7J6HW-SN031個0~4.9有極性クイックロックコネクタN.O.M18あり
22,100
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
19437793FL7M-7W6HWT-SN031個0~4.9無極性クイックロックコネクタN.O.M18あり
24,800
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
73969848FL7M-10Y6WET-CN031台------
47,700
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
19437233FL7M-10K6WE-SN031個------
15,700
取扱い終了
返品不可
19437285FL7M-10W6WT-R51個------
19,600
取扱い終了
返品不可
19437565FL7M-3K6HWE-SN031個------
12,600
取扱い終了
返品不可
19437732FL7M-7K6HWE-SN031個------
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする