| 19437337 | FL7M-15Y6-CN03 | 1個 | - | M30 | - | N.C. | - | 0~10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | プリワイヤコネクタ | | ¥17,400 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 19437635 | FL7M-4Y6-CN03 | 1個 | - | M12 | - | N.C. | - | 0~2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | プリワイヤコネクタ | | ¥14,200 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 19437836 | FL7M-8W6-CN03B | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ¥15,800 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 73969866 | FL7M-15Y6-L5 | 1台 | 高周波発振形(シールド) | M30 | 15±1.5 | N.C. | DC12/24V | 0~10.5 | 30×30、t=1、鉄 | 動作距離の15%以下 | DC10~30 | 0.55以下 | (開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)5V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V | 300 | (動作表示)出力時オレンジ色点灯 | -25~+70 | 50以上(DC500Vにて) | AC1000V、50/60Hz、1分間 | 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 | 980m/s2、X・Y・Z各方向 10回 | - | | ¥16,800 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 73971668 | FL7M-8W6-L5 | 1台 | 高周波発振形(シールド) | M18 | 8±0.8 | N.O. | DC12/24V | 0~5.6 | 18×18、t=1、鉄 | 動作距離の15%以下 | DC10~30 | 0.55以下 | (開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)5V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V | 500 | (動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 | -25~+70 | 50以上(DC500Vにて) | AC1000V、50/60Hz、1分間 | 10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 | 980m/s2、X・Y・Z各方向 10回 | - | | ¥15,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 19437328 | FL7M-15W6-SN03 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 19437346 | FL7M-15Y6-SN03 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 19437626 | FL7M-4W6-SN03 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 19437644 | FL7M-4Y6-SN03 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 19437845 | FL7M-8W6-SN03 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 19437854 | FL7M-8Y6-SN03 | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |