azbil(旧:山武)
ソリッドステートリレー
使用周囲温度(℃)
-20~80
許容動作速度(m/s)
Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シリーズ
耐電圧
出力電圧(V)
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19451224
PGM10N015
65
ヒータ電力調整器ソリッドステートリレー形PGM10N
AC3000V
1.5以下
3.5~30
¥
4,330
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
61日以内出荷
返品不可
19451233
PGM10N025
65
ヒータ電力調整器ソリッドステートリレー形PGM10N
AC3000V
1.5以下
3.5~30
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
61日以内出荷
返品不可
19451242
PGM10N045
100
ヒータ電力調整器ソリッドステートリレー形PGM10N
AC3000V
1.5以下
3.5~30
¥
12,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
61日以内出荷
返品不可
19451215
PGM10F045
390
ヒータ電力調整器ソリッドステートリレー形PGM10F
AC2500V
1.6以下
4.5~30
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください