azbil(旧:山武)
反射形ファイバユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
176
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ
ケーブル長(m)
形状
ファイバ長(m)
先端径(Φmm)
スリーブ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19440128
HPF-D006-S100
ストレート
-
2
外形G
-
1.2
100
¥
25,900
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19440146
HPF-D006-S100L10
ストレート
-
2
外形G
10
1.2
100
¥
33,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19440968
HPF-D012-L05
ストレート
M6
2
外形J
5
-
-
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19439324
HPF-D002-L05
ストレート
M6
2
外形J
5
-
-
¥
6,170
取扱い終了
返品不可
19439333
HPF-D003-S030
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
30
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439342
HPF-D003-S030L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
30
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439358
HPF-D003-S030L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
30
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439367
HPF-D003-S035
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
35
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439376
HPF-D003-S035L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
35
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439385
HPF-D003-S035L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
35
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439394
HPF-D003-S040
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
40
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439403
HPF-D003-S040L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
40
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439412
HPF-D003-S040L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
40
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439428
HPF-D003-S045
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
45
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439437
HPF-D003-S045L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
45
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439446
HPF-D003-S045L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
45
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439455
HPF-D003-S050
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
50
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439464
HPF-D003-S050L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
50
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439473
HPF-D003-S050L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
50
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439482
HPF-D003-S055
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
55
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439498
HPF-D003-S055L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
55
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439507
HPF-D003-S055L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
55
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439516
HPF-D003-S060
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
60
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439525
HPF-D003-S060L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
60
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439534
HPF-D003-S060L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
60
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439543
HPF-D003-S065
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
65
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439552
HPF-D003-S065L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
65
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439568
HPF-D003-S065L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
65
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439577
HPF-D003-S070
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
70
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439586
HPF-D003-S070L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
70
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439595
HPF-D003-S070L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
70
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439604
HPF-D003-S075
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
75
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439613
HPF-D003-S075L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
75
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439622
HPF-D003-S075L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
75
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439638
HPF-D003-S080
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
80
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439647
HPF-D003-S080L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
80
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439656
HPF-D003-S080L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
80
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439665
HPF-D003-S085
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
85
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439674
HPF-D003-S085L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
85
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439683
HPF-D003-S085L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
85
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439692
HPF-D003-S090
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
90
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439708
HPF-D003-S090L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
90
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439717
HPF-D003-S090L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
90
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439726
HPF-D003-S095
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
95
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439735
HPF-D003-S095L05
ストレート
-
2
外形I
5
2.5
95
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439744
HPF-D003-S095L10
ストレート
-
2
外形I
10
2.5
95
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
19439753
HPF-D003-S100
ストレート
-
2
外形I
-
2.5
100
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439762
HPF-D006-S040
ストレート
-
2
外形G
-
1.2
40
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
19439778
HPF-D006-S040L05
ストレート
-
2
外形G
5
1.2
40
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
19439787
HPF-D006-S040L10
ストレート
-
2
外形G
10
1.2
40
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ