曜日別特売

フロースイッチ

フロースイッチ - azbil(旧:山武)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
取付け方法
塗装色
質量(kg)
材質(本体)
動作
許容温度(℃)
適合流体
最大流速(m/s)
最高許容圧力(MPa)
認定取得
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19451845FS7-4JマイクロスイッチSPDT接点R1-1/4ねじ、込み水平配管に垂直姿勢黒色3.6黄銅オンオフ150水(非腐食性)22UL、CSA
191,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
19451863FS7-4SJマイクロスイッチSPDT接点R1-1/4ねじ、込み水平配管に垂直姿勢黒色3.6SUS316オンオフ150水(非腐食性)26.9UL、CSA
388,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19451872FS7-4SWJマイクロスイッチSPDT接点R1-1/4ねじ、込み水平配管に垂直姿勢黒色5.4SUS316オンオフ150水(非腐食性)27UL、CSA
433,000
389,800
428,780(税込)
欠品中
返品不可
19451854FS7-4LJ-----------
119,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする