azbil(旧:山武)
マイクロフローセンサ用 ミストセパレータ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
種類
形状
識別
口径
流量
適合機種
使用圧力範囲(MPa)
耐圧(MPa)
材質(ハウジング)
材質(Oリング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19459956
MFF100NSG0576G000
0~60
ミストセパレータ
DINフランジ接続
ハウジング+エレメントセット形番
DIN100A
5760m
3
/h(standard)@0.7Mpa
-
0~0.98
1.6
スチール
NBR、バイトン
¥
1,640,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
51日以内出荷
返品不可
19459965
MFF100NSG1152G000
0~60
ミストセパレータ
DINフランジ接続
ハウジング+エレメントセット形番
DIN150A
11520m
3
/h(standard)@0.7MPa
-
0~0.98
1.6
スチール
NBR、バイトン
¥
1,840,000
取扱い終了
返品不可
19460053
MFF25SN080300000
-
MCF専用ミストセパレータ
-
ハウジング+エレメントセット
8A(1/4B)
処理空気量300L/min
MCF0080用
-
-
-
-
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
19460062
MFF25SN080750000
-
MCF専用ミストセパレータ
-
ハウジング+エレメントセット
8A(1/4B)
処理空気量750L/min
MCF0080用
-
-
-
-
¥
31,900
取扱い終了
返品不可
19460078
MFF25SN150750000
-
MCF専用ミストセパレータ
-
ハウジング+エレメントセット
15A(1/2B)
処理空気量750L/min
MCF0150用
-
-
-
-
¥
31,900
取扱い終了
返品不可
19460087
MFF25SN151500000
-
MCF専用ミストセパレータ
-
ハウジング+エレメントセット
15A(1/2B)
処理空気量1500L/min
MCF0151用
-
-
-
-
¥
41,300
取扱い終了
返品不可
19460096
MFF25SN254000000
-
MCF専用ミストセパレータ
-
ハウジング+エレメントセット
25A(1B)
処理空気量4000L/min
MCF0250用
-
-
-
-
¥
88,200
取扱い終了
返品不可
19460105
MFF25SN256000000
-
MCF専用ミストセパレータ
-
ハウジング+エレメントセット
25A(1B)
処理空気量6000L/min
MCF0250用
-
-
-
-
¥
106,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください