azbil(旧:山武)
マスフローセンサーMSC100用 流量表示器
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温度範囲(℃)
-10~50(ただし結露および氷結のないこと)
耐電圧(V)
AC500 1分間
材質(ケース)
PBT(自然色)
耐衝撃(m/s
2
)
294(非繰り返し)
耐振動(m/s
2
)
88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19459922
MCW100A100
30(表示器本体、ケーブルを除く)
¥
51,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
19459938
MCW100A101
30(表示器本体、ケーブルを除く)
¥
62,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
19459947
MCW400A100
45(表示器本体、ケーブル除く)
¥
56,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください