モジュール形調節計 AHC2001

モジュール形調節計 AHC2001 - azbil(旧:山武)
材質(ケース)変性ポリフェニレンエーテル樹脂冷却方式自然冷却ケース色DIC547(第15版)伝送速度(Mbps)-伝送プロトコル-内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧範囲(V)
モジュール
通信ポート
入力点数
出力点数
入力方式
出力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19452292AHC2001AD4D000-4点アナログ入力ユニット(AIユニット)-4点---
170,000
取扱い終了
返品不可
19452308AHC2001AD4DY00-4点アナログ入力ユニット(AIユニット)-4点---
197,000
取扱い終了
返品不可
19452317AHC2001DA4D000-4点アナログ出力ユニット(AOユニット)--4点--
161,000
取扱い終了
返品不可
19452326AHC2001DA4DY00-4点アナログ出力ユニット(AOユニット)--4点--
188,000
取扱い終了
返品不可
19452335AHC2001DX3D000-32点DC24V入力ユニット(DIユニット)-32点-フォトカプラ入力(双方向)-
82,600
取扱い終了
返品不可
19452344AHC2001DY3D000-32点DC12/24V出力ユニット(DOユニット)--32点-トランジスタ出力(シンクタイプ)
82,600
取扱い終了
返品不可
19452353AHC2001PSAD000AC85~250AC入力電源ユニット(ACPSユニット)-----
104,000
取扱い終了
返品不可
19452362AHC2001PSD0000DC20.4~26.4DC入力電源ユニット(DCPSユニット)-----
99,100
取扱い終了
返品不可
19452378AHC2001PSDD000DC20.4~26.4DC入力電源ユニット(DCPSユニット)-----
104,000
取扱い終了
返品不可
19452387AHC2001SCUD000-シリアル通信ユニット(SCUユニット)RS-232C(9600~38400bps)、RS-485(9600~38400bps)----
190,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする