azbil(旧:山武)
誘導雷サージ防止器
質量(g)
約240
材質
ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)
消費電力(W)
2以下
保存温度(℃)
-20~+60
取付
DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め
定格電源電圧
AC100/110V(50/60Hz)
耐振動性能
4.9m/s
2
以下(10~60Hz)
耐衝撃性
490m/s
2
以下
標準取付姿勢
垂直あるいは水平取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19436192
QN430A100
¥
38,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
19436208
QN430C308
¥
38,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
19436217
QN430C400
¥
38,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください