azbil(旧:山武)
計装ネットワークモジュール NX スーパーバイザーモジュール
仕様
●追加処理:検査成績書付き●リング接続:リング通信
種類
計装ネットワークモジュール
消費電力(W)
4以下(動作条件にて)
材質(ケース)
変性PPO樹脂
定格電源電圧
DC24V
通信方式
半2重
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
取付け方法
DINレール取り付け
伝送速度(bps)
最大115200
同期方式
調歩同期式
信号レベル
RS-485に準ずる
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19453123
NX-S11R0000D
ゾーン間温度差制御モデル
¥
223,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
19453132
NX-S12R0000D
最適起動制御モデル
¥
223,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
19453148
NX-S21R0000D
ピーク電力抑制制御モデル
¥
161,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください