曜日別特売

サンポリィⅢ

サンポリィⅢ - 三彩化工サンポリィⅢ - 三彩化工サンポリィⅢ - 三彩化工サンポリィⅢ - 三彩化工サンポリィⅢ - 三彩化工
(15件のレビュー)

塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。
サンポリィⅢはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。
・ 使用前に均一になるように撹拌します。
・ 原液で使用します。
・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。

用途
【用途】
自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。
メンテナンス用。
注意
※配送の際に、缶の凹みが発生する場合がございますが、製品には影響ありません。
※指定可燃物可燃性液体です、下記の近くで作業しないでください。(火気厳禁)
※取扱場所は風通しの良い場所で行ってください。
※エマルション製品ですので凍結するおそれがあります。
※直射日光や高温のところを避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。
※処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。
※油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。
※シリコーンを含んでいます。作業環境、再塗装には配慮が必要です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
pH
臭気
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53584537-1缶(18L)つや出し9.0(10%水分散液で)石油系溶剤集白~灰白色粘稠液体
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53584546-1缶(500mL)つや出し9.0(10%水分散液で)石油系溶剤集白~灰白色粘稠液体
オープン
769
846(税込)
当日出荷
52962185-1缶(3.5L)-9.0(10%水分散液で)石油系溶剤集白~灰白色粘稠液体
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19540133-1缶(18L)つや出し9.2石油系溶剤臭灰白色液体
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19540142-1缶(3.5L)つや出し9.2石油系溶剤臭灰白色液体
取扱い終了
返品不可
代替品有
19540167-1缶(500mL)つや出し9.2石油系溶剤臭灰白色液体
取扱い終了
代替品有
19540158-1缶(1L)-9.2石油系溶剤臭灰白色液体
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19540133-53584537-- サンポリィⅢ 三彩化工 53584537サンポリィⅢ三彩化工1缶(18L)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
19540142-52962185-- サンポリィⅢ 三彩化工 52962185サンポリィⅢ三彩化工1缶(3.5L)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19540167-53584546-- サンポリィⅢ 三彩化工 53584546サンポリィⅢ三彩化工1缶(500mL)
769
税込846
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 車用に

会社の車を全部磨きました。
細かい傷が消え光沢が戻ったと感じました。
大量に入っているので気兼ねなく使えます。

2025-10-23
用途: 車磨き用
自動車・二輪車・自転車関連業

オークション出品車両の磨きに使っています。水垢とり、汚れ取り良くとれてとても良い商品です。30年以上前から使っています。

対象商品 : 52962185
2025-06-27
用途: 水アカ取り等

水アカ取りと小傷消しに使ってます。ワックス効果もあり光沢がでて綺麗になります。黄ばんだヘッドライトも綺麗になります。使い道が広くて重宝しております。

1が参考にしています
2025-04-02
用途: 車の磨き
有限会社 エヴァンス

色を問わずとても使いやすく、手早く艶が得られます。車磨きはこれに決まりました。お気に入りです。

対象商品 : 52962185
2022-05-30
用途: 車の磨き
サービス業

車の磨き作業の際に使用しました。
小傷がキレイに消え、汚れを落として艶も出ます。
様々なコンパウンドがありますが、いまのところ一番使いやすいと思っています。
容器のままでは使用しづらいので、その点が解消されるとなお良いですが、缶で購入すればコスパも良くなるので仕方がないかな。

対象商品 : 19540167
2021-09-14
用途: あらゆるもののワックスがけ
サービス業

なかなかこの量のサンポリーが売っていないので、安く手に入って助かりました。

対象商品 : 19540167
2020-09-19
用途: バイク外装、
建設業・工事業

コンパウンドが入ってるので、ピカピカになりました!

対象商品 : 52962185
2022-07-17
用途: 家電製品の汚れ取り
互光電機商会

送られた注文品〈San-POLY3)の中身を確認した所〈外形〉、下辺の部分の変形が激しく、だれが見ても通常の落としたような変形ではなく、何かの外部より力を入れた感じです。圧力の強さの凹凸が感じられます〈立てて置いても若干ガタガタする〉。輸送用の段ボール梱包には変形はなく通常の状態にて運搬配送されております。液体がこぼれていないか心配するほどです。このような状態では次回より注文できなくなります。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。ご指摘の件につきましては、関係部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする