曜日別特売

アロマテックスB

アロマテックスB - 三彩化工
(2件のレビュー)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。

使用方法
(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。
(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。
【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)
【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。
【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。
(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。
特性耐久タイプ吹付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.27±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)110(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間(半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
注意
※取り扱い作業時は保護めがね、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用してください。
※換気のよい場所で作業してください。
※乾燥膜厚1.0mm 以上において、性能を発揮いたします。そのため、0.7mm 厚以下の場合は、吹付け塗装の際に起こるエアによる凹み、ピンホール等が下地に達する危険性があり、耐食性も低下します。アロマテックスの特性を充分生かすため、塗付量は 2kg/m2以上にしてください。
※アロマテックスには第3 種有機溶剤が含まれています。塗装中及び乾燥中は火気厳禁とし、風通しを良くしてください。
※アスファルトプライマーや一般のサビ止め塗料面によく密着しますが、反面、アロマテックスへの着色塗料の上塗りはブリードしますので避けてください。
※アロマテックスはアスファルトを含む関係上、乾燥後も耐油性は強くありません。従って油類と常時接触する部分等への使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19540605-1缶(20kg)
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19540614-1缶(5kg)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19540614-19540605-- アロマテックスB 三彩化工 19540605アロマテックスB三彩化工1缶(20kg)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19540605
2021-12-12
用途: 車両防錆

匂いはキツく一週間とかではとれません!車両室内側のフロアは不味いかもです。匂い以外は、良い防錆剤です!

2021-01-23
用途: 自動車車体下部防錆塗装

三彩化工のアロマテクスは歴史ある製品です。アロマテクスBは吹付用とありますが、そのままだと固くてガンから塗料が噴出しません。塗料用シンナ-でかなりの希釈が必要かと。臭いも強く2~3は強い溶剤の臭気がします。価格は安いのですが、他社の1Kgアンダ-コ-トの方が手間は掛からないかも。しかし防錆効果は歴史が実証済みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする