新聞カゴカバー

新聞カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)新聞カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)
(7件のレビュー)

新聞配達やビジネスマンの営業用に最適!オートバイ・自転車兼用。
新発想!3箇所のマグネットでフタの開閉楽々!!
適応カゴサイズ:新聞カゴ専用

材質ターポリン(PVC+ポリエステル)/発泡EVA/マグネット/合成ゴム/PBT幅(mm)470~520高さ(mm)230~260タイプインナータイプ奥行(mm)260~280内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19518363NPIN-4500
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19518363
2021-09-29
用途: 汚れは目立つけど頑丈。
その他業種

汚れを落としてもなかなか落ちませんが、商品自体はとても頑丈です。
新聞配達で使用し、以前使っていた同商品に破れはなかった。
交換したのは、汚れがあまりにも目立って気になり始めたので交換しました。

対象商品 : 19518363
2021-06-21
用途: ベンリープロの前カゴの雨対策
川本商会

何個も同じものを使用しているが、他社製品と比べて一番丈夫なので結果としては安く済む。
屋外駐車でも2年以上はもつ。屋外駐車だと布地が紫外線で劣化して傷みだすがそれでも2年は余裕で使える。ただし複数使用しているとまれに不良っぽいものにあたる。布地自体が傷んでいるように見えなくても縫製部分が裂けていき、ボロボロになっていく。

対象商品 : 19518363
2021-07-02
用途: 新聞配達
サービス業

雨の日に大変重宝しています。また、普段の買い物の時も物が隠れていい感じです。

対象商品 : 19518363
2020-05-09
用途: ヤマハ ニュースギアの前カゴカバーとして防犯・暴風雨対策に利用
金融・保険業

数ある前カゴカバーの中で価格と耐久性のバランスが最適だと思います。装着する向きに注意が必要ですが、作業自体はとても簡単です。完全防水ではないと注意事項がありましたが、多少の雨風なら全然問題ないと思います。何より、古びた前カゴをほとんど隠すことができ見栄えも良くなります。

対象商品 : 19518363
2019-03-11
用途: 新聞配達 (カブプロ JA10)
サービス業

カブ純正品の前カゴに装着
装着する際、前方の固定用の面ファスナーの長さが、純正カゴとの関係で短いので、結束バンドを横方向に使って固定位置を調整(ひと工夫必要) 他のカゴなら不要だと思います
横風の強い大雨の中でも問題なく使用できました

対象商品 : 19518363
2017-12-18
用途: メール便等のデリバリィに使用しています。
運輸・通信業

思ったより材質がしっかりしていて、とても満足しています。完全防水ではないと注意事項がありましたが、多少の雨なら全然問題ないと思います。
開閉部(蓋)に付いているフックですが、ゴム紐なのですが、伸縮幅がもう少しあるとさらにいいですね。

対象商品 : 19518363
2016-07-23
用途: 通勤時
サービス業

天候によってはいきなり雨画のときの防水対策になっています
最近は.何かと.バイクもトラックも荷物を積んだらシ-トがけして商品を見せない対策と防水落下飛さん対策でしてると同じでバイクもかごにネットをしている人もいますがやるならこのようにして防犯効果を高めるのもいい手ではないですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする