コンパクトに見えて確かな実力!
冬の必需品バイク用ハンドルカバーにスマートタイプが登場!!
操作が見やすい透明窓
風の侵入を抑える大きな風よけ
差し込んでミラーに縛るだけの簡単装着。



ホンダリード125に装着
防寒タイプ厚手のグローブだと当然入り口が少し入れにくいですが、通常のタイプなら問題はありません
防寒タイプ厚さは色々ありますが私のでは特に問題は感じられませんスイッチ操作に関してですが 最初に動く範囲を確認していたら大丈夫かと思います
後は冬本番の時また雨の時の耐久性を期待したいです
外観はコンパクトなタイプですので若干レバー操作の際に窮屈な感じがありますが許容範囲です。なお、そのコンパクトさゆえ装着した姿があまり目立たず気に入っています。
早速取り付けました、先ず取り付けが簡単!グリップに差し込むだけ、隙間なし、透明でスイッチの操作がやりやすい、安い、デザインと色が良い、と大満足です!コスパ最高、お勧めです!
取り付けも大変簡単で、隙間風も少なく温かく使用させて頂いています。半年は使用しますので、風雨で少し硬くなってきました。値段も安価でしたので、再度購入予定です。
コンパクトで見た目もスッキリです、ウインカーなどの操作も問題ありません。防寒性能も申し分ありません。JA07カブとスポーツスターで使用しています
コスパは良いですが、全体的に小さい。装着後にL/Rのスイッチを作動させ様とすると引っ張られて手が動かし難い※レバ-からグリップ間の寸法に余裕が無いのでカバ-突っ張ってしまうのが原因です。