曜日別特売

水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA

水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA - 藤倉航装水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA - 藤倉航装水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA - 藤倉航装水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA - 藤倉航装水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA - 藤倉航装
(2件のレビュー)

国土交通省の新型式承認適合品
インジケーター機能付ガス充填装置
洗濯できる取外し可能な保護カバー
調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防
左右に調整環のある腰ベルト
TYPE-A

浮力(kg)約10仕様膨張式:水感知機能・手動付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※膨脹式救命胴衣(水感知機能付)は、落水時に水を感知する事により救命胴衣浮力体が膨脹する仕組みとなっておりますが、当該機能はあくまで補助的なものです。
この為、海上に脱出する場合や、万一落水された場合は、まず手動レバーを引いて浮力体を膨脹させるようにお願い致します。
※炭酸ガスボンベ・カートリッジには有効期限がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19532826FN-70Sレッド
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
19532835FN-70Sブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
19532844FN-70Sブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19532835
2019-09-02
用途: 船舶への乗降時
日鉄物流株式会社運輸・通信業

製品重量も軽く、海面に落ちた際に自動で開くところが良いと思います

対象商品 : 19532835
2017-08-23
用途: 河川や橋梁における調査
株式会社エイト日本技術開発建設業・工事業

夏場の暑い現場での負担が少なく、持ち運びもコンパクトで使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする