曜日別特売

トルキャップα

トルキャップα - アビオンコーポレーショントルキャップα - アビオンコーポレーション
(3件のレビュー)

バランス良く配合された天然アミノ酸と腐敗防止材として添加したシナモンの相乗効果により、作物の生育が安定・促進し、作物を元気にします。
開花中の花の充実を促し、スムーズな落弁期を迎えることで花カスが抜けやすくなり、花カス落としの作業を軽減することが出来ます。

使用方法
(1)果樹類(ブドウ・オウトウ・カンキツ・モモ・ナシ・ウメなど)1回目:開花直前~開花始め500倍、2回目:満開~落花始め1000倍散布
(2)トマト・ナス・メロン・スイカ・豆類など 開花期: 500~1000倍 定期散布
適合作物果樹類:ブドウ・オウトウ・カンキツ・モモ・ナシ・ウメなど/トマト・ナス・メロン・スイカ・豆類など成分(窒素全量)0.8%<内硝酸性窒素:0.5%>、(水溶性リン酸)0.1%、(水溶性加里)0.4%、(その他)水溶性カルシウム、天然アミノ酸、シナモンなど名称トルキャップ アルファー登録保証生第84326号内容量1本(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19532896-
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: ブドウの花カス取り
阪木農園農・林・水産業

シャインにはよく効く。安芸クイーンやクイーンニーナの場合、花カス取りのブラシ併用である程度の効果はあるのだが完全には取れず、ジベ焼けを起こすことがある。

対象商品 : 19532896
2020-08-16
用途: 消毒作業
とやま農園農・林・水産業

匂いが強烈ですがよく効きそうで使った感じではいいと思います。

対象商品 : 19532896
2020-04-28
用途: 葡萄の花カス取り
農・林・水産業

葡萄の花カス取りに使っていますが、品種によって花カスが取れにくいものが有ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする