衝突防止マーカー

衝突防止マーカー - ACE(エース)衝突防止マーカー - ACE(エース)衝突防止マーカー - ACE(エース)
(3件のレビュー)

裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。

用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。材質SUS304厚さ(mm)1.5(2.4)サイズΦ30×1.5mm(2.4mm)仕上ヘアーライン内容量1組(2枚)
注意
※貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19535687216-160
800
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: マンションエントランスガラスドアに使用

良い品が安く手に入り満足しています。
小修繕は管理会社を通さず DIYで出来るということを学ぶ機会になりました。

対象商品 : 19535687
2022-06-10
用途: 自動ドア新設工事
株式会社アーリーアート建設業・工事業

価格は安く、高品質でお客様に満足いただけました。
良い商品だと思います。

対象商品 : 19535687
2021-02-25
用途: ガラスに衝突防止に
サービス業

これで本当に予防になるかなと思いましたが、貼ってから全く衝突しなくなりました。見た目も特に気になりません。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする