曜日別特売

ミーティングテーブルW1800

ミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブルW1800 - アール・エフ・ヤマカワ
(1件のレビュー)

すっきりしたシンプルデザインのミーディングテーブル。

幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)900キャスターなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19533422RFD-1890NTLナチュラルF1800×900×700約31天板約40
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19533438RFD-1890WTLホワイト1800×900×700約31天板約40
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64038319RFD2-1890NTBLナチュラルF1800×900×700約30.5天板約40
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19533413RFD-1890DTLダークC1800×900×700約31天板約40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64038328RFD2-1890DTBLダークC1800×900×700約30.5天板約40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19533413RFD-1890DTL76899139RFD-1890DB2TLRFD-1890DTL ミーティングテーブル アール・エフ・ヤマカワ 76899139ミーティングテーブルアール・エフ・ヤマカワ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64038328RFD2-1890DTBL76899105RFD2-1890DB2TBLRFD2-1890DTBL ミーティングテーブル ブラック脚 アール・エフ・ヤマカワ 76899105ミーティングテーブル ブラック脚アール・エフ・ヤマカワ1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19533422
2023-11-02
用途: 休憩室用
ヤマセイ株式会社

表面が少しざらざらしている。低圧メラミン樹脂化粧木質ボードがどのような仕上がりか
わからなった。もっとつるつるしていると思ってました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする