曜日別特売

エコノミーテーブル W1000×D600

エコノミーテーブル W1000×D600 - アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1000×D600 - アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1000×D600 - アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1000×D600 - アール・エフ・ヤマカワ
(3件のレビュー)

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。
W1000×D600mmタイプ。

幅(mm)1000高さ(mm)700奥行(mm)600材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)10耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1000×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約822×422×676材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ天板厚さ(mm)24本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700総耐荷重(kg)40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19533447RFEMD-1060NナチュラルC
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
19533456RFEMD-1060Wホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19533456
2024-03-05
用途: 会社で使用

会社の打合せテーブルで購入、前のテーブルが低かった為高さのあるものを選びました。

対象商品 : 19533456
2023-03-15
用途: メインの机の横に袖机として使用
建設業・工事業

社内では、全員同じ机を配置しており、今回も人が増えるため、統一したいため、社内にあるものと同じものを探して購入致しました。組立もラクで、とても使いやすくて良いです。

対象商品 : 19533456
2020-07-30
用途: OA機器配置
テルウェル東日本アイピーエス株式会社サービス業

サイズは手ごろでおさまりがよい、耐荷重には若干不安がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする