曜日別特売

エコノミーテーブル W1200×D600

エコノミーテーブル W1200×D600 - アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1200×D600 - アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1200×D600 - アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1200×D600 - アール・エフ・ヤマカワ
(16件のレビュー)

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。
W1200×D600mmタイプ。

質量(kg)10材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)600耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1200×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ天板厚さ(mm)24本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19533465RFEMD-1260N819-5174ナチュラルC
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
19533474RFEMD-1260W819-5175ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 作業机
サービス業

女性でも簡単に組み立てられて、作りもしっかりしているとのレビューを参考にして購入しました。レビュー通りでした。購入してよかったです。

対象商品 : 19533465
2021-04-26
用途: オフィス 応接用
加藤興業株式会社建設業・工事業

コストの割にはしっかりとしたモノで、大変満足しています。
また、さらに様々な寸法のテーブルがあると大変うれしいです。

対象商品 : 19533465
2020-10-08
用途: 客間用
製造業

とにかく組立てが簡単です。女性でも5分もかかりません。

対象商品 : 19533465
2020-05-22
用途: 作業用
サービス業

シンプルにテーブルのみが必要であったので非常に満足しています。

対象商品 : 19533465
2020-08-13
用途: pcによる原稿作成

目的通りに使えており満足しています。足の色を選べると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 19533465
2019-10-10
用途: 機器類を置いています
教育・研究機関

組み立ても非常に簡単で、耐荷重の範囲内の物品であれば上に置いたときにぐらつきもなく、非常に良いと思います。

対象商品 : 19533474
2019-12-14
用途: 庭に設置して、鉢花を並べる。

とてもいいです。ただ、天板をもっと頑丈にしてほしい。自分で角材を4辺に貼って補強しました。

対象商品 : 19533465
2020-01-25
用途: 事務所の机
株式会社S・Sソーイング製造業

特に問題なく使用していますし、しっかりした作りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする