曜日別特売

ペーパーラック ハイ

ペーパーラック ハイ - アール・エフ・ヤマカワペーパーラック ハイ - アール・エフ・ヤマカワ
(3件のレビュー)

カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。
MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。

ホワイト材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC外寸(mm)547×350×1717棚段数21設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717均等耐荷重(kg/段)1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19535294RFPR-HD
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,710/税込¥2,981
沖縄地方1¥4,330/税込¥4,763
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 製品リーフレットを並べるため
卸売・小売業

置き場に困っていたので とてもスリムで助かりました。組み立ては男性にやっていただいたのですが2人で意外とスムーズにできたそうです。
ただ間の差し込み板が塗装してあったり もう少し厚いものが良かったです。でもとても満足した買い物となりました。ありがとうございました。

対象商品 : 19535294
2021-12-27
用途: 作業指示書を日付ごとに分けて保管する棚として利用する予定
製造業

商品のサイズ感にも問題は無く、棚段数も20あるので1列で月の稼働日20日分として丁度いい。これから使用する予定ですがいい商品であると期待しています。ただ、運悪く中板の穴位置加工不良の部品が混入しており、組立ができず会社から提示された改善発表期限に間に合わなくなってしまったのが残念。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19535294
2017-05-18
用途: 保管棚
白銅株式会社

棚位置を調整するピンの穴が大きすぎてすぐピンが外れる。もう少し穴を小さくしたほうがいい。結局ボンドでピンを固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする