曜日別特売
(6件のレビュー)

コンパクトサイズの脚付き片面ホワイトボード。
移動に便利なキャスター付きホワイトボードです。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。別売りのマグネットも使用いただけます。マグネット式のペントレーが付属しています。ホワイトボード用マーカー・イレイザーは付属しておりません。

設置方式脚付材質(表面)スチール材質板面フレーム・粉受け:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:合成樹脂ホワイト種類脚付き・無地外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)792×1301×400繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19535407Z-SHSWB-7560WH無地708×558
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,350/税込¥2,585
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19535407
2024-03-04
用途: 月間目標の書き込みや掲示物の貼り付け
運輸・通信業

少し背が低いと感じましたが、狭い事務所で置く分にはちょうどいいサイズ感でした。
組み立ても簡単ですし、マグネットの貼り付けもしっかりできます。
マーカーを置く小さなペントレー付きなのは助かりました。

1が参考にしています
2022-11-04
用途: 打ち合わせの説明時
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

打ち合わせするディスクの脇に設置しました。壁掛けと違い立席せずに気軽に使え使用頻度がすごく増えました。感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 19535407
2021-08-06
用途: テレワーク
tensai-it不動産業

すぐに届けてくれてありがとうございます!
またよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 19535407
2018-11-14
用途: 掲示板
製造業

とくにもんだいなくしようできています。・・・・・・

対象商品 : 19535407
2018-03-13
用途: 社内ミーティング。
サービス業

小規模な社内ミーティング、勉強会に大活躍。両面使え他方が、いいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19535407
2017-12-29
用途: 日々の記録
農・林・水産業

狭いところなのでサイズはぴったり、板面はしっかりしている。
ただ、筆記具の皿の取り付けが弱く、これが改善されればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする