綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ

綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ - ノーブランド綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ - ノーブランド綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ - ノーブランド綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ - ノーブランド
(1件のレビュー)

表はやわらかいパイル地、綿100%でお肌にもやさしいシーツです。
幼児のおねしょ対策に便利です。
おねしょをしっかりキャッチして、敷布団を濡らす心配がありません。
介護用としてもお使いいただけます。

材質(表)パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル100%(裏)ポリウレタンコーティングサイズダブル寸法(cm)約138×200内容量1枚
注意
※ポリウレタンコーティング面(ツルツルした面)を下にしてご使用ください。
※四隅のゴムを布団に掛けてご使用ください。
※火気のそばでご使用しないでください。
※電気毛布など熱源のあるものと一緒に使用しないでください。
※ひっかけたり、引っ張ると裏面が剥離し漏れの原因になります。
※洗濯機ではネットを使用してください。
※脱水機ではネットを使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。
※アイロンは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18444266-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19535818-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19535818-18444266-- 綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズ ノーブランド 18444266綿100%パイル地 防水おねしょシーツ ダブルサイズノーブランド1枚
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19535818
2017-03-10
用途: 子供がなる際にベットの上に使用
医療・福祉・介護関連業

子供がおねしょをして濡れた際でもほかに漏れがなく、この物自体を取り替えればいいので、とっても助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする