曜日別特売

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線電気ヒーター - ナカトミ
(7件のレビュー)

空気を汚さない遠赤外線ヒーター。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。(工場・倉庫・ゴルフ練習場・バッティングセンター等 様々)
角度調整が出来るので広範囲にご使用頂けます。
万一の転倒時でも「電源遮断装置」付だから安心。
また、石油・ガス暖房のように燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全です。
ファンヒーターの様に風も出ないのでほこりが舞うこともありません。
移動に便利なキャスター付です。

グレー・アイボリー方式遠赤外線輻射式安全装置転倒時電源遮断装置内容量1台
注意
※電源コードは付属しておりません。お客様にて別途ご用意お願いいたします。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電流(A)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19538986IFH-10TP480-08936.58.5単相2001700
オープン
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
代替品有
19538995IFH-20TP480-09071610三相2003400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19539004IFH-30TP480-09152015三相2005100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19538986IFH-10TP19349268ERK10NVIFH-10TP セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業 19349268セラムヒート・首振りなし シングルタイプダイキン工業1台
49,900
税込54,890
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19538986
2022-12-02
用途: ホール暖房用器具として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた機器が故障したため、更新用器材として購入しました。脚に安定感もありますし、放熱部も大き目で良かったです。 各社共通なのでしょうが、電源コードが別売りで接続工事が必要です。その点は、やや面倒ですが仕方ないのかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 19538986
2022-12-02
用途: 現場作業

電源コードが付属されていないのは、?でした。
オプションではなく、付属品にしてほしい。

3が参考にしています
2021-12-01
用途: プラント操作室の暖房として
鉱業

プラント操作室の暖房として使用しております。
暖かさは申し分ありませんが、温度調節については「ON」、「OFF」のみで、微調整出来るようになれば、なお良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 19538995
2019-01-11
用途: 工場内での作業時
日光産業株式会社

冬場の工場内での作業は屋内と異なり、非常に冷え込むため、このような大型のヒーターが必須となります。工場規則で石油ストーブを使えない場所なので、大活躍しています。

対象商品 : 19538986
2019-02-14
用途: 暖房用に

従来使用していたガスストーブが壊れたので購入温かさも問題なく使用できています。

対象商品 : 19538986
2018-01-22
用途: 機械加工の時

コンセントが付いてたらすぐ取り付けられそれが不便かなとおもいました
暖かいです。

4が参考にしています
対象商品 : 19538986
2015-12-28
用途: 工場内で組立と機械加工時に使用

軽量で持ち運びにいい。ON-OFFスイッチをヒーターと反対面の裏側の上にあればいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする