曜日別特売

電気ファンヒーター(循環型温風送風機)

電気ファンヒーター(循環型温風送風機) - ナカトミ
(1件のレビュー)

移動の楽なタイヤ付き。
電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出す循環型温風送風機です。
燃料(灯油)を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れの心配はありません。

用途
壁紙貼り後の乾燥に。
冬期間のコンクリート養生に。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
ハウス内の凍結防止に。
トラスコ品番463-3938質量(kg)25.4オレンジ電流(A)28、(ヒーターOFF時)0.35<送風のみ>電源(V)三相200、50/60Hz消費電力(W)10000、(ヒーターOFF時)37<送風のみ>寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×895安全装置過昇温度防止装置風量(m3/min)22風速(m/min)180内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※据付工事が必要です。施工には電気工事士の資格が必要です。
※コード・プラグは付属しておりません。
※室内温度を上げるのに時間がかかります。循環しながらゆっくり空気を暖めるため、他の暖房機器に比べると暖まりにくいといえます。面積の大きい場所で使用される場合、また人の出入りなどで扉や窓の開閉が頻繁ですと暖まりにくいです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19539047ISH-10KT
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19539047
2016-02-02
用途: 工場内の暖房

現品が到着し取扱説明書に、本機は室内温度を上げるのに時間が掛かります。循環しながらゆっくり暖めるため、他の暖房器具に比べると温まりにくいといえます。
面積の大きい場所での使用には適していません。また、人の出入りなどで扉や窓の開閉が頻繁ですと暖まりにくいです。
と明記してありました。
購入の際商品説明にこの内容は全く触れてなく、購入し使用しましたが取説通り全く暖まりません、大いに後悔しています。
電気工事費、商品代と大きな損失となりました。
高額商品ですので選ぶ際参考になる様使用上の欠点内容を明記してください。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
注意書きを追加させて頂きました。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする