曜日別特売

水性アールネート木部床

水性アールネート木部床 - ロックペイント

水性の安心設計、F☆☆☆☆適合:溶剤型塗料に比べてVOC含有量がはるかに少なく、また、ホルムアルデヒドの発散もないため室内で安心して使用できます。
一液架橋型で耐摩耗性、耐水性にすぐれる:耐摩耗性をはじめ溶剤型一液ウレタン樹脂の床用クリヤーに匹敵する塗膜性能があり、しかも変色しにくくなっています。
美しい仕上がり:塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。
低臭・速乾で作業性が良好:水性で塗りやすく、においも少ないうえ、乾燥も速くなっています。

用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床などクリヤー使用場所屋内用特性耐水、耐摩耗、速乾主な用途木床指触乾燥時間(分)約30(0℃、湿度65%の場合)希釈水(通常は希釈せず、そのまま塗装します。)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4(20℃、湿度65%の場合)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10(通常サンディングシーラー1回、上塗りクリヤー2回塗り仕上げ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624045-1缶(16kg)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19624054-1缶(4kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする