コンクリート用浸透性撥水剤

コンクリート用浸透性撥水剤 - ロックペイント
(1件のレビュー)

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。
撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。
カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。
透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。
上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)

用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止塗布面積(m2/缶)70~120硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624106-スレート、モルタル、コンクリート防水、撥水屋外用
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19624106
2018-07-17
用途: コンクリート壁のタイル目地の防水作業
サービス業

雨漏りの怪しそうな箇所をセメンダイン等で補修を同時にしているので、正直、どこまで効果があるのか分かりません。目地にかなり染み込ませた後、大雨が降った時に壁を観察しても撥水している様子はありませんでした。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする