ソーラーパネル用押金具

ソーラーパネル用押金具 - 未来工業
(4件のレビュー)

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。

材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384812HY-C
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19384812
2022-01-18
用途: ソーラーパネルの複数枚設置
教育・研究機関

ソーラーパネルの屋根上の複数枚設置には様々な設置金具があるが、この製品はコンパクトでありパネル間の隙間が金具の爪部分(1CM)になるので見た目もすっきりするし隙間幅が小さいのでもう1枚設置できるかという微妙な時に助かる。

対象商品 : 19384812
2021-01-12
用途: 太陽光パネルの固定
建設業・工事業

ダクターチャンネルを使用しての間隔を簡潔にとれ重宝しています。

対象商品 : 19384812
2019-11-01
用途: ソーラーパネルの固定用
製造業

L字型、U字型の押さえ金具よりもこのタイプの方が直接力がかかり良いのだが、押さえ部分の幅をもう少し広げた方がより安定すると思われる。

対象商品 : 19384812
2019-05-15
用途: ソーラーパネルの固定作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

DIYでソーラーパネルの中間固定に使いました。
品薄で入手に日数を要しましたが、パネル設置に中間幅10ミリでの固定は魅力です。パネルの高さから固定ボルトの長さを決め固定しました。
安定感は良いです。作業も簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする