ソーラーパネル用押金具

ソーラーパネル用押金具 - 未来工業
(1件のレビュー)

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。

材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384828HY-H
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19384828
2019-06-11
用途: 40mm厚のソーラーパネル固定に使用 (中間部)
製造業

瓦棒葺きの屋根に、40mm厚のソーラーパネル固定するため、購入しました。
板厚があり、しっかり固定できます!
注意点ですが、端部用金具用のボルトより10mm以上長いボルトを
使用しないとナットまで届きません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする