曜日別特売

人感スイッチ屋内壁取付形

人感スイッチ屋内壁取付形 - 東芝ライテック人感スイッチ屋内壁取付形 - 東芝ライテック人感スイッチ屋内壁取付形 - 東芝ライテック人感スイッチ屋内壁取付形 - 東芝ライテック
ニューホワイトタイプ屋内壁付専用適合プレートWDG5111(WW)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19561142WDG8041照度センサー・専用サポート親器3A 100V AC
11,400
8,798
9,678(税込)
当日出荷
19561158WDG80411専用ブランクチップ・専用サポート子器DC12V
9,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする