東芝ライテック
非常用押ボタン
色
ホワイト
タイプ
EG端子
電源
6A-250V<両切>
適合電線
単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm
2
適合プレート
WDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562226
NDG1612(WW)
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください