キー付ロック付金属防滴プレート

キー付ロック付金属防滴プレート - 東芝ライテックキー付ロック付金属防滴プレート - 東芝ライテックキー付ロック付金属防滴プレート - 東芝ライテックキー付ロック付金属防滴プレート - 東芝ライテック
(3件のレビュー)
付属品絶縁サポート、専用キー 2本寸法(mm)79×132内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19563416NDG73233コ用
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19563425NDG73222コ用
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19563434NDG73211コ用
3,150
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19563416
2023-09-27
用途: 工場のシャッター開閉
製造業

今まで設置されていたカバーが壊れたので、こちらを購入。
工場の外のカバーが破損したので、至急欲しく、モノタロウにて注文。
翌日には届いた為、大変助かった。
また、「何でも10%OFF」の日だった為、お得に購入もできた。

対象商品 : 19563434
2023-04-06
用途: 車庫のコンセントを改装しました。

電気工事士免許所持の自分、車庫のコンセントが経年劣化(30年)で腐ってきた為、今回簡易な鍵付きコンセント表面に換装しました。

対象商品 : 19563416
2018-09-19
用途: マンション共用廊下の清掃等

10年前の商品のカバーのみを交換のための購入。以前の商品から改良されていてとても良い。特にカバーロック部分の「OPEN」「LOCK」の表示がわかりやすかった。大量購入すると同じキーが余ってしまうのでオプションでキー無し購入できたらよいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする