曜日別特売

漏電ブレーカ

漏電ブレーカ - 東芝ライテック
種類配線用遮断器兼用逆接続可能形適合電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30端子ねじサイズM5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19564387LB321GB 15A15MA15AC100152P1E
4,840
取扱い終了
返品不可
19564396LB321GB 15A30MA15AC100302P1E
4,840
取扱い終了
返品不可
19564405LB321GB 20A15MA20AC100152P1E
4,840
取扱い終了
返品不可
19564414LB321GB 20A30MA20AC100302P1E
4,840
取扱い終了
19564423LB321GB 30A15MA30AC100152P1E
4,840
取扱い終了
返品不可
19564432LB321GB 30A30MA30AC100302P1E
4,840
取扱い終了
返品不可
19564448LB322GB 15A15MA15AC100、AC100/AC200、AC200(共用)152P2E
5,610
取扱い終了
返品不可
19564457LB322GB 15A30MA15AC100、AC100/AC200、AC200(共用)302P2E
5,610
取扱い終了
返品不可
19564466LB322GB 20A15MA20AC100、AC100/AC200、AC200(共用)152P2E
5,610
取扱い終了
返品不可
19564475LB322GB 20A30MA20AC100、AC100/AC200、AC200(共用)302P2E
5,610
取扱い終了
返品不可
19564484LB322GB 30A 15MA30AC100、AC100/AC200、AC200(共用)152P2E
5,610
取扱い終了
返品不可
19564493LB322GB 30A30MA30AC100、AC100/AC200、AC200(共用)302P2E
5,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする